STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNUF-210/08-PA LNUF-210/08-PA

  • ERIKS:14541332
  • Hersteller:1130020222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNUF
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
8 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
8 mm
ØD3
6.8 mm