CHF 1.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LNU |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 12.7 mm |
Gruppe | 4 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |