Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNU-316/09.5-PA LNU-316/09.5-PA

  • ERIKS:14396730
  • Hersteller:1120003336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNU
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja