STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNU-209.5/06.4-PA LNU-209.5/06.4-PA

  • ERIKS:14396724
  • Hersteller:1120003319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNU
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja