STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 888.9-PA-H

  • ERIKS:11358083
  • Hersteller:1130006261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3.1/2" in
Gruppe
8
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
88.9 mm
Breite
30 mm