STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 773-PA-H

  • ERIKS:14396376
  • Hersteller:1130018302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
73 mm
Gruppe
7
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
73 mm
Breite
30 mm