STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 770-PA-H

  • ERIKS:11358058
  • Hersteller:1130006229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.3/4" in
Gruppe
7
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
70 mm
Breite
30 mm