STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 430-PA-H

  • ERIKS:1016337
  • Hersteller:1130005820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Breite
30 mm