STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 325.4-PA-H

  • ERIKS:11356914
  • Hersteller:1130003381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1" in
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25.4 mm
Breite
30 mm