CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 17.2 mm |
Gruppe | 2 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 17.2 mm |
Breite | 30 mm |