STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 212.7-PA-H

  • ERIKS:11357613
  • Hersteller:1130005235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12.7 mm
Breite
30 mm