STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 109.5-PA-H

  • ERIKS:11356889
  • Hersteller:1130003154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
9.5 mm
Breite
30 mm