STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Standard-Baureihe 106a-PA-H

  • ERIKS:11357555
  • Hersteller:1130005073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1A
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6 mm
Breite
30 mm