STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Schwere-Baureihe 7076.1-PA-H

  • ERIKS:14396359
  • Hersteller:1130016550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
76.1 mm
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
76.1 mm
Breite
60 mm