STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Schwere-Baureihe 7073-PA-H

  • ERIKS:14396356
  • Hersteller:1130015773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
73 mm
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
73 mm
Breite
60 mm