STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Schwere-Baureihe 6060.3-PA-H

  • ERIKS:11358009
  • Hersteller:1130006143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
6S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
60.3 mm
Breite
45 mm