CHF 21.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 40.2 mm |
Gruppe | 6S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 87 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 40.2 mm |
Breite | 45 mm |