STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Schwere-Baureihe 5035-PA-H

  • ERIKS:11357894
  • Hersteller:1130005896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
35 mm
Breite
30.5 mm