CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 30 mm |
Gruppe | 5S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 58 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 30 mm |
Breite | 30.5 mm |