STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Schwere-Baureihe 4025.4-PA-H

  • ERIKS:14396187
  • Hersteller:1130022245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Gruppe
4S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25.4 mm
Breite
30.5 mm