STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 538/32-PA-H

  • ERIKS:14396290
  • Hersteller:1130022618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
32 mm
Gruppe
5D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
38 mm
ØD2
32 mm
Breite
30 mm