STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 533.7/33.7-PA-H

  • ERIKS:11358594
  • Hersteller:1130009534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
33.7 mm
Gruppe
5D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
33.7 mm
ØD2
33.7 mm
Breite
30 mm