STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 430/25-PA-H

  • ERIKS:11358693
  • Hersteller:1130010277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25 mm
Gruppe
4D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD2
25 mm
Breite
30 mm