STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 426.9/26.9-PA-H

  • ERIKS:11357848
  • Hersteller:1130005774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
26.9 mm
Gruppe
4D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
26.9 mm
ØD2
26.9 mm
Breite
30 mm