STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 323/23-PA-H

  • ERIKS:11357767
  • Hersteller:1130005615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
23 mm
Gruppe
3D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
23 mm
ØD2
23 mm
Breite
30 mm