STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 322/22-PA-H

  • ERIKS:858730
  • Hersteller:1130003214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8" in
Gruppe
3D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
22 mm
ØD2
22 mm
Breite
30 mm