STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 217.2/17.2-PA-H

  • ERIKS:11357671
  • Hersteller:1130005375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
17.2 mm
Gruppe
2D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
17.2 mm
Breite
30 mm