STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 112.7/12.7-PA-H

  • ERIKS:14396006
  • Hersteller:1130017580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Gruppe
1D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
Breite
30 mm