STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 108/08-PA-H

  • ERIKS:11357560
  • Hersteller:1130005090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
1D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
ØD2
8 mm
Breite
30 mm