STAUFF

STAUFF Schellenkörper PAH Polyamid glatt Doppel-Baureihe 106/06-PA-H

  • ERIKS:11356936
  • Hersteller:1130003777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6 mm
Gruppe
1D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6 mm
ØD2
6 mm
Breite
30 mm