STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-VK Polyamid gerippt Standard-Baureihe 540-40-PA-VK

  • ERIKS:11357970
  • Hersteller:1130006055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Gruppe
5
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Breite
30 mm