CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 23 mm |
Gruppe | 3 |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Grau |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 23 mm |
Breite | 30 mm |