Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 218-PA-V0-H

  • ERIKS:14868362
  • Hersteller:1130023915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
18 mm
Breite
30 mm