Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 112a-PA-V0-H

  • ERIKS:14868300
  • Hersteller:1130005191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1A
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
Breite
30 mm