CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8 mm |
Gruppe | 1A |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Grau |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 8 mm |
Breite | 30 mm |