Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H-BK flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 776.1-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868538
  • Hersteller:6100044072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
76.1 mm
Gruppe
7
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Breite
30 mm