Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H-BK flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 535-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868488
  • Hersteller:6100249775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Breite
30 mm