Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H-BK flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 426.9-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868431
  • Hersteller:6100165134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
26.9 mm
Breite
30 mm