Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-H-BK flammhemmend Polyamid glatt Standard-Baureihe 322-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868405
  • Hersteller:6100039453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
22 mm
Breite
30 mm