STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 760.3-PA-V0

  • ERIKS:14868534
  • Hersteller:1130015664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
7
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
60.3 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm