STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 654-PA-V0

  • ERIKS:14868526
  • Hersteller:1130003565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
54 mm
Gruppe
6
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
54 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm