STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 430-PA-V0

  • ERIKS:14868447
  • Hersteller:1130003773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm