CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13.5 mm |
Gruppe | 2 |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Grau |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 33 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.6 mm |