CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 10 mm |
Gruppe | 1A |
Material | Polyamid flammhemmend |
Farbe | Grau |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 27 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 10 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.4 mm |