STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 6044.5-PA-V0

  • ERIKS:14868517
  • Hersteller:6100236971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
44.5 mm
Gruppe
6S
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
44.5 mm
Breite
45 mm
S
2 mm