STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 5033.7-PA-V0

  • ERIKS:14868450
  • Hersteller:1130011231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5S
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
33.7 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm