Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 4025.4-PA-V0

  • ERIKS:14868421
  • Hersteller:6100113452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Gruppe
4S
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25.4 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm