STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0 flammhemmend Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 3010-PA-V0

  • ERIKS:14868369
  • Hersteller:1130017988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
3S
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Grau
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
10 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm