Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-BK flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 533.7-PA-V0-BK

  • ERIKS:14868478
  • Hersteller:6100056750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm