STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-BK flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 320-PA-V0-BK

  • ERIKS:14868385
  • Hersteller:6100114794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
20 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm